{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 14 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS PM | |
Norm | DIN 844 | |
Fräsprofil | HR | |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | |
Tandantal Z | 5 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 192890 14 | |
EAN/GTIN | 4045197108692 | |
Tillverkarens nummer | 192890 14 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Skrubbfräsar HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 14mm
på begäran
I lager
38 styck i lager
913,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
886,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
59 styck i lager
1 129,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
28 styck i lager
1 122,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Färgring | Utan | Utan | grön | Utan |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 844 | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 B |
Spiralvinkel | 30 grad | 25 grad | 30 grad | 50 grad |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | js12 | ±0,12 | k10 |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |