{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS PM | |
Norm | DIN 844 | |
Fräsprofil | HR | |
Tolerans nom.-⌀ | ±0,12 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 20 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 5,5 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,008 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 192860 6 | |
EAN/GTIN | 4045197108357 | |
Tillverkarens nummer | 192860 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Skrubbfräsar HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 6mm
på begäran
I lager
38 styck i lager
554,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
150 styck i lager
523,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN |
Skärlängd Lc | 13 mm | 13 mm |
Spiralvinkel | 30 grad | 30 grad |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,008 mm | 0,008 mm |
Tandantal Z | 4 | 4 |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | 0,3 mm |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm |