{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 7,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 16 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,013 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 191200 7,5 | |
EAN/GTIN | 4045197100764 | |
Tillverkarens nummer | 191200 7,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Pinn-fräsar HSS-Co8, obelagd, ⌀ e8 DC: 7,5mm
på begäran
I lager
183 styck i lager
231,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
123,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
98 styck i lager
215,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skär-⌀ DC | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
Skärmaterial | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spiralvinkel | 30 grad | 30 grad | 30-40 grad |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | k10 |
Tandantal Z | 3 | 3 | 4 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |