Minifräs HSS-Co8, obelagd, ⌀ e8 DC: 7,5mm

Art-nr.: 191360 7,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
21 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ e8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 3

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 7,5 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS Co 8
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Skaft HB med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 10 mm
totallängd L 42 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 0,014 mm
Färgring Utan
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 191360 7,5
EAN/GTIN 4045197102140
Tillverkarens nummer 191360 7,5

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
83
Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
25
Stål < 900 N/mm²
P
25
CuZn
N
55
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Ändskärsgeometri för rampning.
Excentrisk avbackning. Skaft motsvarande DIN 1835 B med skafttolerans h6. Universell skärgeometri. Kan användas som spårfräs och pinnfräs i Weldonhållare och hylschuckar. God skärförmåga, mycket prisvärd. För fräsning av kilspår.

Anmärkning:

Spara in på kostnaderna för omslipning: Det är billigare att använda minifräsar till förslitningsgränsen och sedan kasta dem än att slipa om dem.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Minifräs HSS-Co8, obelagd, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 7,5mm

Minifräs HSS-Co8, obelagd, ⌀ e8 DC: 7,5mm

på begäran
I lager
21 styck i lager
123,43  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
174 styck i lager
230,49  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
307 styck i lager
322,43  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
79 styck i lager
214,80  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Beläggning obelagd obelagd TiAlN obelagd
totallängd L 42 mm 66 mm 42 mm 66 mm
Norm Verkstadsnorm DIN 844 B Verkstadsnorm DIN 844 B
Skärmaterial HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8
Tolerans nom.-⌀ e8 e8 e8 k10
Tandantal Z 3 3 3 4
Produktslag Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen