{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 2,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 5 mm | |
totallängd L | 36 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 191360 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197101990 | |
Tillverkarens nummer | 191360 2,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minifräs HSS-Co8, obelagd, ⌀ e8 DC: 2,5mm
på begäran
I lager
5 styck i lager
102,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
451 styck i lager
177,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
117 styck i lager
352,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
166 styck i lager
219,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
368 styck i lager
234,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
40 styck i lager
116,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
155 styck i lager
269,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
177 styck i lager
156,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | TiAlN | TiAlN | TiAlN | obelagd | TiAlN | obelagd |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
Skaft | HB med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | HB med h6 | HB med h6 | HB med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Typ | N | N | N | N | N | N | N | N |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Tandantal Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |