{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 2,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS PM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 8 mm | |
totallängd L | 39 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 191420 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197102591 | |
Tillverkarens nummer | 191420 2,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mini-fräs HSS-PM 2,5 mm
på begäran
I lager
174 styck i lager
270,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
90 styck i lager
353,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
374 styck i lager
235,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Norm | Verkstadsnorm | DIN 844 B | Verkstadsnorm |
Skärlängd Lc | 8 | 8 | 5 |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 |
Typ | N | N | N |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Tandantal Z | 3 | 3 | 3 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |