{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS PM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 22 mm | |
totallängd L | 59 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,024 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 191420 10 | |
EAN/GTIN | 4045197102744 | |
Tillverkarens nummer | 191420 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mini-fräs HSS-PM 10 mm
på begäran
I lager
71 styck i lager
443,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
263 styck i lager
543,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
109 styck i lager
654,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
103 styck i lager
417,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
260 styck i lager
421,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skaft | HB med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | HB med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skär-⌀ DC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Skärlängd Lc | 22 | 22 | 45 | 13 | 22 |
Skärmaterial | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Typ | N | N | N | N | N |
Tandantal Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |