{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 3,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS PM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 10 mm | |
totallängd L | 41 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 191420 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197102614 | |
Tillverkarens nummer | 191420 3,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mini-fräs HSS-PM 3,5 mm
på begäran
I lager
75 styck i lager
270,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
103 styck i lager
353,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
89 styck i lager
235,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan |
totallängd L | 41 | 54 | 37 |
Skaft | HB med h6 | DIN 1835 B med h6 | HB med h6 |
Skärlängd Lc | 10 | 10 | 6 |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,003 | 0,004 | 0,003 |
Tandantal Z | 3 | 3 | 3 |