{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS PM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
totallängd L | 44 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 191420 6 | |
EAN/GTIN | 4045197102669 | |
Tillverkarens nummer | 191420 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mini-fräs HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 6mm
på begäran
I lager
341 styck i lager
269,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
345 styck i lager
234,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
144 styck i lager
498,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
102,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
159 styck i lager
234,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
73 styck i lager
116,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | obelagd | TiAlN | obelagd | TiAlN | obelagd |
Hörnfasvinkel | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
totallängd L | 44 mm | 68 mm | 68 mm | 39 mm | 39 mm | 44 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skär-⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,01 mm | 0,011 mm | 0,011 mm | 0,011 mm | 0,011 mm | 0,01 mm |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |