{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 24 mm | |
totallängd L | 68 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,011 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 191280 6 | |
EAN/GTIN | 4045197101549 | |
Tillverkarens nummer | 191280 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pinn-fräsar HSS-Co8 6 mm
på begäran
I lager
302 styck i lager
234,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
603 styck i lager
178,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
821 styck i lager
219,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
547 styck i lager
157,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
620 styck i lager
189,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Skär-⌀ DC | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Skärlängd Lc | 24 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |