{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS PM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 8 mm | |
totallängd L | 39 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,011 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 191380 6 | |
EAN/GTIN | 4045197102331 | |
Tillverkarens nummer | 191380 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Minifräs HSS-PM 6 mm
på begäran
I lager
187 styck i lager
234,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
158 styck i lager
352,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
156 styck i lager
497,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
374 styck i lager
269,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
218 styck i lager
295,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
totallängd L | 39 mm | 57 mm | 68 mm | 44 mm | 57 mm |
Skär-⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 |
Typ | N | N | N | N | N |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,011 mm | 0,01 mm | 0,011 mm | 0,01 mm | 0,014 mm |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |