{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS PM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 4 mm | |
totallängd L | 35 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 191380 2 | |
EAN/GTIN | 4045197102218 | |
Tillverkarens nummer | 191380 2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Minifräs HSS-PM 2 mm
på begäran
I lager
181 styck i lager
234,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
245 styck i lager
352,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
209 styck i lager
269,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skär-⌀ DC | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Skärmaterial | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 |
Typ | N | N | N |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Tandantal Z | 3 | 3 | 3 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |