Minifräs HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 3,8mm

Art-nr.: 191380 3,8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
76 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ e8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS PM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 3

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 3,8 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS PM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Skaft HB med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 7 mm
totallängd L 38 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 0,003 mm
Färgring Utan
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 191380 3,8
EAN/GTIN 4045197102263
Tillverkarens nummer 191380 3,8

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
138
Alu > 10% Si
N
110
Stål < 500 N/mm²
P
83
Stål < 750 N/mm²
P
64
Stål < 900 N/mm²
P
64
Stål < 1100 N/mm²
P
37
Stål < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
CuZn
N
110
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Ändskärsgeometri för rampning.
Excentrisk avbackning. Skaft motsvarande DIN 1835 B med skafttolerans h6. Universell skärgeometri. Kan användas som spårfräs och pinnfräs i Weldonhållare och hylschuckar. God skärförmåga, mycket prisvärd. För fräsning av kilspår.
För mycket höga krav på bearbetningsprestanda.

Anmärkning:

Spara in på kostnaderna för omslipning: Det är billigare att använda minifräsar till förslitningsgränsen och sedan kasta dem än att slipa om dem.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen