{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 9,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS PM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 11 mm | |
totallängd L | 48 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,018 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 191380 9,5 | |
EAN/GTIN | 4045197102409 | |
Tillverkarens nummer | 191380 9,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Minifräs HSS-PM 9,5 mm
på begäran
I lager
103 styck i lager
371,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
148 styck i lager
234,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | obelagd |
Hörnfasvinkel | 90 | 90 |
Färgring | Utan | Utan |
totallängd L | 48 | 69 |
Norm | Verkstadsnorm | DIN 844 B |
Typ | N | N |
Skaftdiameter Ds | 10 | 10 |