{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS PM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 191380 10 | |
EAN/GTIN | 4045197102416 | |
Tillverkarens nummer | 191380 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Minifräs HSS-PM 10 mm
på begäran
I lager
100 styck i lager
416,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
300 styck i lager
540,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
99 styck i lager
651,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
71 styck i lager
441,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
228 styck i lager
419,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Norm | Verkstadsnorm | DIN 844 B | DIN 844 B | Verkstadsnorm | DIN 844 B |
Skaft | HB med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | HB med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skär-⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Skärlängd Lc | 13 mm | 22 mm | 45 mm | 22 mm | 22 mm |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 |
Typ | N | N | N | N | N |