{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 9 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS PM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 19 mm | |
totallängd L | 56 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,018 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 191420 9 | |
EAN/GTIN | 4045197102720 | |
Tillverkarens nummer | 191420 9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Mini-fräs HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 9mm
på begäran
I lager
57 styck i lager
442,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
56 styck i lager
416,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 90 grad | 90 grad |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skär-⌀ DC | 9 mm | 9 mm |
Skärlängd Lc | 19 mm | 11 mm |
Skärmaterial | HSS PM | HSS PM |
Typ | N | N |
Tandantal Z | 3 | 3 |