{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 16 mm | |
totallängd L | 58 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 191360 12 | |
EAN/GTIN | 4045197102171 | |
Tillverkarens nummer | 191360 12 |