{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 1,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 3 mm | |
totallängd L | 34 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,002 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 191360 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197101952 | |
Tillverkarens nummer | 191360 1,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Minifräs HSS-Co8 1,5 mm
på begäran
I lager
27 styck i lager
102,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
221 styck i lager
178,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd |
totallängd L | 34 | 51 |
Norm | Verkstadsnorm | DIN 844 B |
Skär-⌀ DC | 1,5 | 1,5 |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,002 | 0,002 |
Tandantal Z | 3 | 3 |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 |