{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 12,4 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 2,8 mm | |
totallängd L | 56 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
för sänkskruvar DIN 7991 | M6 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150150 12,4 | |
EAN/GTIN | 4045197085511 | |
Tillverkarens nummer | 150150 12,4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Koniska precisionsförsänkare 90° 12,4 mm
på begäran
I lager
1 062 styck i lager
202,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 256 styck i lager
143,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan |
för sänkskruvar DIN 7991 | M6 | M6 |
Invändig | nej | nej |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skaftdiameter Ds | 8 | 8 |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,12 | 0,12 |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare |