{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 10 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 2,5 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M5 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150150 10 | |
EAN/GTIN | 4045197085481 | |
Tillverkarens nummer | 150150 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Koniska precisionsförsänkare 90° 10 mm
på begäran
I lager
853 styck i lager
178,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 077 styck i lager
135,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 |
Färgring | Utan | Utan |
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M5 | M5 |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C |
Skafttolerans | h9 | h9 |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 |