{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 2 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M4 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150150 8 | |
EAN/GTIN | 4045197085467 | |
Tillverkarens nummer | 150150 8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Koniska precisionsförsänkare 90° 8 mm
på begäran
I lager
441 styck i lager
155,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
791 styck i lager
106,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 |
Utvändig ⌀ | 8 | 8 |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 | 90 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skafttolerans | h9 | h9 |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare |