{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 7 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 1,8 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3,5 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150150 7 | |
EAN/GTIN | 4045197085450 | |
Tillverkarens nummer | 150150 7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Koniska precisionsförsänkare 90° 7 mm
på begäran
I lager
90 styck i lager
143,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
104 styck i lager
353,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
344 styck i lager
106,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3,5 | M3,5 | M3,5 |
totallängd L | 50 | 50 | 50 |
Invändig | nej | nej | nej |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 | 90 | 90 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skafttolerans | h9 | h9 | h9 |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare |