{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 31 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 4,2 mm | |
totallängd L | 71 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
för sänkskruvar DIN 7991 | M16 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150150 31 | |
EAN/GTIN | 4045197085580 | |
Tillverkarens nummer | 150150 31 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Koniska precisionsförsänkare 90° 31 mm
på begäran
I lager
480 styck i lager
687,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 051 styck i lager
480,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 |
Utvändig ⌀ | 31 | 31 |
totallängd L | 71 | 71 |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 | 90 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skafttolerans | h9 | h9 |
Skärmaterial | HSS | HSS |