{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 10,4 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 2,5 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
för sänkskruvar DIN 7991 | M5 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150150 10,4 | |
EAN/GTIN | 4045197085498 | |
Tillverkarens nummer | 150150 10,4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koniska precisionsförsänkare 90°, obelagd, Utvändig ⌀: 10,4mm
på begäran
I lager
1 271 styck i lager
185,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
93 styck i lager
405,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 017 styck i lager
135,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
945 styck i lager
257,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
628 styck i lager
427,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
636 styck i lager
468,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
151 styck i lager
225,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
83 styck i lager
239,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
218,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm |
Beläggning | obelagd | TiAlN | obelagd | TiN | TiAlN | TiAlN | obelagd | TiAlN | TiAlN |
Färgring | Utan | grön | Utan | grön | grön | grön | Utan | grön | grön |
totallängd L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare |