{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 20,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 3,5 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
för sänkskruvar DIN 7991 | M10 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150150 20,5 | |
EAN/GTIN | 4045197085559 | |
Tillverkarens nummer | 150150 20,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Koniska precisionsförsänkare 90° 20,5 mm
på begäran
I lager
772 styck i lager
329,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 506 styck i lager
242,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 326 styck i lager
369,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
94 styck i lager
2 212,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm |
Färgring | Utan | Utan | blå | blå |
totallängd L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare |