{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 20,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 3,5 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
för konisk försänkning enligt DIN 74 BF | M10 | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | blå | |
förborrningshål-⌀ | 3,5 mm | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150382 20,5 | |
EAN/GTIN | 4045197086549 | |
Tillverkarens nummer | 150382 20,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Konisk försänkare,HM 90°, obelagd, Utvändig ⌀: 20,5mm
på begäran
I lager
90 styck i lager
2 226,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 201 styck i lager
331,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 753 styck i lager
244,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 243 styck i lager
371,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm |
Färgring | blå | Utan | Utan | blå |
totallängd L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare |