Konisk försänkare,HM 90°, obelagd, Utvändig ⌀: 10mm

Art-nr.: 150382 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
38 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Utvändig ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: VHM
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig ⌀ 10 mm
Beläggning obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Skärmaterial VHM
Antal skär Z 3
Norm DIN 335 C
Skaft Cylindriskt skaft
Invändig nej
minsta försänkar-⌀ för hål från 2,5 mm
totallängd L 46 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
för konisk försänkning enligt DIN 74 AF M5
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,12 mm/v
Skafttolerans h9
Färgring blå
förborrningshål-⌀ 2,5 mm
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 150382 10
EAN/GTIN 4045197086488
Tillverkarens nummer 150382 10

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
65
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
30
Stål < 1100 N/mm²
P
18
Stål < 1400 N/mm²
P
8
Stål < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
16
GG(G)
K
25
Grafit, glasfiber
N
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Liknande DIN 335-C. Alla försänkare har 3 skäreggar, radiellt avbackade.
För vibrationsfri försänkning och avgradning. ⌀ 6 och 8 i utförande av solid hårdmetall, från ⌀ 10 huvud av solid hårdmetall med lött skaft.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Konisk försänkare,HM 90°, obelagd, Utvändig ⌀: 10mm

Konisk försänkare,HM 90°, obelagd, Utvändig ⌀: 10mm

på begäran
I lager
38 styck i lager
1 435,83  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 034 styck i lager
202,21  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
295 styck i lager
187,67  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
28 styck i lager
2 115,96  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Beläggning obelagd obelagd obelagd obelagd
totallängd L 46 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Invändig nej nej nej nej
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad 90 grad 60 grad 60 grad
Norm DIN 335 C DIN 335 C DIN 334 Verkstadsnorm
Skärmaterial VHM HSS E HSS VHM
Skaftdiameter Ds 8 mm 6 mm 6 mm 8 mm

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen