{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 12,4 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 2,8 mm | |
totallängd L | 56 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
för konisk försänkning enligt DIN 74 BF | M6 | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | blå | |
förborrningshål-⌀ | 2,8 mm | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150382 12,4 | |
EAN/GTIN | 4045197086518 | |
Tillverkarens nummer | 150382 12,4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Konisk försänkare,HM 90°, obelagd, Utvändig ⌀: 12,4mm
på begäran
I lager
181 styck i lager
1 435,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
431 styck i lager
237,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 |
Utvändig ⌀ | 12,4 mm | 12,4 mm |
Beläggning | obelagd | obelagd |
Färgring | blå | blå |
Invändig | nej | nej |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | 90 grad |
Skafttolerans | h9 | h9 |