{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 25 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 3,8 mm | |
totallängd L | 67 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
för konisk försänkning enligt DIN 74 BF | M12 | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | blå | |
förborrningshål-⌀ | 3,8 mm | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150382 25 | |
EAN/GTIN | 4045197086556 | |
Tillverkarens nummer | 150382 25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Konisk försänkare,HM 90° 25 mm
på begäran
I lager
85 styck i lager
2 512,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
960 styck i lager
468,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 108 styck i lager
334,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
501 styck i lager
486,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
1 166,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
65 styck i lager
1 521,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Utvändig ⌀ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skärmaterial | VHM | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Skaftdiameter Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |