{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 25 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 3,8 mm | |
totallängd L | 118 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
för sänkskruvar DIN 7991 | M12 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | Utan | |
förborrningshål-⌀ | 3,8 mm | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150371 25 | |
EAN/GTIN | 4045197710758 | |
Tillverkarens nummer | 150371 25 |