Koniska precisionsförsänkare 90°, obelagd, Utvändig ⌀: 11,5mm

Art-nr.: 150150 11,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
502 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Utvändig ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: HSS
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig ⌀ 11,5 mm
Beläggning obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Skärmaterial HSS
Antal skär Z 3
Norm DIN 335 C
Skaft Cylindriskt skaft
Invändig nej
minsta försänkar-⌀ för hål från 2,8 mm
totallängd L 56 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M6
Matning f i stål < 500 N/mm2 0,12 mm/v
Skafttolerans h9
Färgring Utan
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 150150 11,5
EAN/GTIN 4045197085504
Tillverkarens nummer 150150 11,5

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
33
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
Stål < 900 N/mm²
P
27
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Alla försänkare har 3 skäreggar, radiellt avbackade.
Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.
Konisk precisionsförsänkare, tillverkad med snävare toleranser än vad som föreskrivs i DIN335-C.

Användningsdata:

Konisk precisionsförsänkare förvibrationsfria koniska försänkningar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen