{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 10,4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Delning hos försänkarskär | Oregelbunden | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Skaft med tre spännytor | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 2,5 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
för sänkskruvar DIN 7991 | M5 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | grön | |
Serie | Pro Steel | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150184 10,4 | |
EAN/GTIN | 4062406524418 | |
Tillverkarens nummer | 150184 10,4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel konisk precisionsförsänkare med ojämn delning och 3 spännytor 90° 10,4 mm
på begäran
I lager
296 styck i lager
241,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
593 styck i lager
469,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ | 10,4 | 10,4 |
Beläggning | TiAlN | TiAlN |
Färgring | grön | grön |
för sänkskruvar DIN 7991 | M5 | M5 |
Skafttolerans | h9 | h9 |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Delning hos försänkarskär | Oregelbunden | Oregelbunden |