{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 8,2 mm | |
Beläggning | AlTiN-Si | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 48,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 61 mm | |
totallängd L | 103 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122771 8,2 | |
EAN/GTIN | 4062406147891 | |
Tillverkarens nummer | 122771 8,2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, AlTiN-Si, ⌀ DC m7 (mm resp. tum): 8,2
på begäran
I lager
137 styck i lager
489,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
1 439,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
1 439,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
137 styck i lager
489,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
137 styck i lager
489,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | AlTiN-Si | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HE med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | h7 | h7 | m7 | m7 |