{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3,1 mm | |
Beläggning | AlTiN-Si | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 23,4 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 28 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122771 3,1 | |
EAN/GTIN | 4062406147297 | |
Tillverkarens nummer | 122771 3,1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, AlTiN-Si, ⌀ DC m7 (mm resp. tum): 3,1
på begäran
I lager
87 styck i lager
396,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
942,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
942,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
87 styck i lager
396,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
87 styck i lager
396,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | AlTiN-Si | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Utförande | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Färgring | grön | grön | grön | grön | grön |
totallängd L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Nominell ⌀ DC | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | h7 | h7 | m7 | m7 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 23,4 mm | 23,4 mm | 23,4 mm | 23,35 mm | 23,35 mm |