{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 2,7 mm | |
Beläggning | AlTiN-Si | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 17 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 21 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122771 2,7 | |
EAN/GTIN | 4062406147266 | |
Tillverkarens nummer | 122771 2,7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, AlTiN-Si, ⌀ DC m7 (mm resp. tum): 2,7
på begäran
I lager
214 styck i lager
396,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
944,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | grön | grön |
totallängd L | 57 mm | 57 mm |
Invändig | nej | nej |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | h7 |
Spännspårlängd Lc | 21 mm | 21 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 17 mm | 17 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |