{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 10,8 mm | |
Beläggning | AlTiN-Si | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 54,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 71 mm | |
totallängd L | 118 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122771 10,8 | |
EAN/GTIN | 4062406148157 | |
Tillverkarens nummer | 122771 10,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, AlTiN-Si, ⌀ DC m7 (mm resp. tum): 10,8
på begäran
I lager
25 styck i lager
696,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
1 885,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
1 885,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
25 styck i lager
696,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
25 styck i lager
696,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | AlTiN-Si | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Utförande | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
totallängd L | 118 mm | 118 mm | 118 mm | 118 mm | 118 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | h7 | h7 | m7 | m7 |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |