{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 9,6 mm | |
Beläggning | AlTiN-Si | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 46,6 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 61 mm | |
totallängd L | 103 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122771 9,6 | |
EAN/GTIN | 4062406148065 | |
Tillverkarens nummer | 122771 9,6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 9,6
på begäran
I lager
23 styck i lager
498,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
699,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 103 | 89 |
Invändig | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 9,6 | 9,6 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | Cylindriskt skaft med h7 |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 46,6 | 28,6 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |