{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4,8 mm | |
Beläggning | AlTiN-Si | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 36,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 44 mm | |
totallängd L | 82 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122771 4,8 | |
EAN/GTIN | 4062406147501 | |
Tillverkarens nummer | 122771 4,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, AlTiN-Si, ⌀ DC m7 (mm resp. tum): 4,8
på begäran
I lager
127 styck i lager
396,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
944,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
totallängd L | 82 mm | 82 mm |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | h7 |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |