{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 6,1 mm | |
Beläggning | AlTiN-Si | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 43,9 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 53 mm | |
totallängd L | 91 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122771 6,1 | |
EAN/GTIN | 4062406147655 | |
Tillverkarens nummer | 122771 6,1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, AlTiN-Si, ⌀ DC m7 (mm resp. tum): 6,1
på begäran
I lager
78 styck i lager
418,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
1 176,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
1 176,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
78 styck i lager
418,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
78 styck i lager
418,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | AlTiN-Si | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
totallängd L | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |