HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB 8,2

Art-nr.: 122772 8,2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
148 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC m7 (mm resp. tum) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Utförande: 6×D
  • Tolerans nom.-⌀: m7
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 8,2 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537
Utförande 6×D
Tolerans nom.-⌀ m7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 48,7 mm
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Spännspårlängd Lc 61 mm
totallängd L 103 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,2 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 122772 8,2
EAN/GTIN 4062406149420
Tillverkarens nummer 122772 8,2

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
90
GGG
K
60
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Verktyget är speciellt anpassat för borrningsbearbetning utan invändig kylning. Konkava huvudskär och en speciell spårprofil ombesörjer en bra spånavgång. Den robusta skärgeometrin med specialutspetsning och slipning på 4 ytor garanterar en processäker borrning. Omfattande tillämpningsmöjligheter i stålmaterial genom en kombination av seg ultrafinkornhårdmetall och synnerligen slitstark och värmebeständig beläggning.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB 8,2

HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB 8,2

på begäran
I lager
148 styck i lager
42,79 €
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager
125,95 €
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager
125,95 €
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
148 styck i lager
42,79 €
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
148 styck i lager
42,79 €
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal skär Z 2 2 2 2 2
Beläggning TiAlN TiAlN TiAlN AlTiN-Si TiAlN
Invändig nej nej nej nej nej
Norm DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537
Skaft DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HE med h6
Skärmaterial VHM VHM VHM VHM VHM
Tolerans nom.-⌀ m7 h7 h7 m7 m7

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen