{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3,4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 22,9 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 28 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122772 3,4 | |
EAN/GTIN | 4062406148867 | |
Tillverkarens nummer | 122772 3,4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7 (mm resp. tum): 3,4
på begäran
I lager
284 styck i lager
395,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
38 styck i lager
942,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
25 styck i lager
886,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Färgring | grön | grön | röd |
Invändig | nej | nej | nej |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | h7 | h7 |
Spännspårlängd Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 22,9 mm | 22,9 mm | 22,9 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |