HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB 14,5

Art-nr.: 122772 14,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
49 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC m7 (mm resp. tum) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Utförande: 6×D
  • Tolerans nom.-⌀: m7
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 14,5 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537
Utförande 6×D
Tolerans nom.-⌀ m7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 61,25 mm
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Spännspårlängd Lc 83 mm
totallängd L 133 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,26 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 122772 14,5
EAN/GTIN 4062406149871
Tillverkarens nummer 122772 14,5

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
90
GGG
K
60
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Verktyget är speciellt anpassat för borrningsbearbetning utan invändig kylning. Konkava huvudskär och en speciell spårprofil ombesörjer en bra spånavgång. Den robusta skärgeometrin med specialutspetsning och slipning på 4 ytor garanterar en processäker borrning. Omfattande tillämpningsmöjligheter i stålmaterial genom en kombination av seg ultrafinkornhårdmetall och synnerligen slitstark och värmebeständig beläggning.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB 14,5

HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB 14,5

på begäran
I lager
49 styck i lager
106,48 €
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager
281,60 €
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager
281,60 €
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
49 styck i lager
106,48 €
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
49 styck i lager
106,48 €
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal skär Z 2 2 2 2 2
Nominell ⌀ DC 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm
Norm DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537
Skaft DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HE med h6
Tolerans nom.-⌀ m7 h7 h7 m7 m7
Spännspårlängd Lc 83 mm 83 mm 83 mm 83 mm 83 mm
Produktslag Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen