HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB 5,2

Art-nr.: 122772 5,2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
275 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC m7 (mm resp. tum) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Utförande: 6×D
  • Tolerans nom.-⌀: m7
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 5,2 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537
Utförande 6×D
Tolerans nom.-⌀ m7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 36,2 mm
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Spännspårlängd Lc 44 mm
totallängd L 82 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,18 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 122772 5,2
EAN/GTIN 4062406149079
Tillverkarens nummer 122772 5,2

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
90
GGG
K
60
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Verktyget är speciellt anpassat för borrningsbearbetning utan invändig kylning. Konkava huvudskär och en speciell spårprofil ombesörjer en bra spånavgång. Den robusta skärgeometrin med specialutspetsning och slipning på 4 ytor garanterar en processäker borrning. Omfattande tillämpningsmöjligheter i stålmaterial genom en kombination av seg ultrafinkornhårdmetall och synnerligen slitstark och värmebeständig beläggning.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB 5,2

HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB 5,2

på begäran
I lager
275 styck i lager
397,09  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager
945,45  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
34 styck i lager
889,98  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Utförande 6×D 6×D 6×D
Färgring grön grön röd
Nominell ⌀ DC 5,2 mm 5,2 mm 5,2 mm
Norm DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537
Spetsvinkel 140 grad 140 grad 140 grad
Tolerans nom.-⌀ m7 h7 h7
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 36,2 mm 36,2 mm 36,2 mm

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen