{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Diabolo | |
Nominell ⌀ DC | 3,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 14,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 20 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 60 HRC | 0,06 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122362 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197970701 | |
Tillverkarens nummer | 122362 3,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diabolo HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,5mm
på begäran
I lager
74 styck i lager
672,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
94 styck i lager
35,50 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
49,80 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
69,80 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
359 styck i lager
26,70 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
104 styck i lager
33,10 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
103 styck i lager
26,80 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Färgring | röd | be | žalia | žalia | žalias | žalias | mėlyna |
Invändig | nej | ne | ne | taip, su 25 bar | ne | taip, su 25 bar | ne |
Nominell ⌀ DC | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Spännspårlängd Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |