{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Diabolo | |
Nominell ⌀ DC | 3,8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 18,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 24 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 60 HRC | 0,06 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122362 3,8 | |
EAN/GTIN | 4045197970732 | |
Tillverkarens nummer | 122362 3,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB 3,8 mm
på begäran
I lager
30 styck i lager
684,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
638,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
88 styck i lager
342,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 66 | 66 | 66 |
Invändig | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Spetsvinkel | 140 | 135 | 140 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Spännspårlängd Lc | 24 | 24 | 24 |