GARANT Diabolo HM-mikrofräs 0,1X0,3 mm

Art-nr: 201631 0,1X0,3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC × L1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: 0 / −0,005
  • Tandantal Z: 2

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Diabolo
    Skär-⌀ DC 0,1 mm
    Beläggning TiAlN
    Skärmaterial VHM
    Norm Verkstadsnorm
    Typ H
    Tolerans nom.-⌀ 0 / −0,005
    Tandantal Z 2
    Spiralvinkel 25 grad
    Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
    Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,1×D vid valsfräsning
    Skaft DIN 6535 HA med h5
    Invändig nej
    Skärlängd Lc 0,15 mm
    Utkragningslängd L1 inkl. friställning 0,3 mm
    Friställningsdiameter D1 0,08 mm
    totallängd L 45 mm
    Skaftdiameter Ds 4 mm
    Hörnfasvinkel 90 grad
    Matning fz för spårfräsning i stål < 65 HRC 0,005 mm
    Matning fz för valsfräsning i stål < 65 HRC 0,009 mm
    Korrigeringsfaktor ap korr 1
    Färgring röd
    Produktslag Hörnfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 201631 0,1X0,3
    EAN/GTIN 4045197932068
    Tillverkarens nummer 201631 0,1X0,3

    Användningstabell

    Stål < 750 N/mm²
    P
    200
    Stål < 900 N/mm²
    P
    200
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    190
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    170
    Stål < 50 HRC
    H
    120
    Stål < 55 HRC
    H
    100
    Stål < 60 HRC
    H
    72
    Stål < 65 HRC
    H
    55
    Stål < 67 HRC
    H
    50
    Stål < 70 HRC
    H
    45
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    CuZn
    N
    140
    vått maximal
     
    vått minimal
     
    torrt
     
    Luft
     

    Benämning

    Utförande:

    GARANT Diabolo:
    Speciell geometri, beläggning och hårdmetall avsedd för hårdbearbetning i högkapacitetsområdet. Även lämplig för bearbetning av elektrolytkoppar. Dubbelt avbackad, tvåfas skålslipning för hårdbearbetning med hög precision.
    Avsättningsvinkel α = 16°.
    Toleranser:
    • Förborrningsdiameter: D1 = 0 / -0,01 mm.

    Anmärkning:

    Vid ökande utkragning hos verktyget ska ap reducering tillämpas!
    Värden för:
    helspår: ap = 0,05×D×ap korr
    Kantning: ap = 0,1×D×ap korr
    För beräkning av matningshastigheten vf bör du använda det faktiskt använda (oftast det högsta) maskinvarvtalet! t.ex. vf = 18000 [1/min]× fz [mm/Z]× z

    Nedladdningar och dokument

    Från samma serie "Diabolo" Visa alla

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen