GARANT Diabolo HM-torusfräs HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 1/0,1mm

Art-nr.: 206322 1/0,1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
107 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ e8 DC / R1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Diabolo
Skär-⌀ DC 1 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ H
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 30 grad
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,2×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 1,5 mm
Skärradie R1 0,1 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 10 mm
Friställningsdiameter D1 0,85 mm
totallängd L 50 mm
Skaftdiameter Ds 3 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 65 HRC 0,005 mm
Matning fz för kopierfräsning i stål < 65 HRC 0,005 mm
Skafttolerans h6
Färgring röd
Produktslag Torusfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 206322 1/0,1
EAN/GTIN 4045197598073
Tillverkarens nummer 206322 1/0,1

Användningstabell

Stål < 1400 N/mm²
P
200
Stål < 50 HRC
H
190
Stål < 55 HRC
H
170
Stål < 60 HRC
H
150
Stål < 65 HRC
H
110
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

GARANT Diabolo:
Speciell geometri, nyutvecklad beläggning och hårdmetall för hårdbearbetning.
Dubbelt avbackad släppningsvinkel.
Tolerans: Skärradie R1 = ±0,005 mm.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Diabolo" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen