GARANT Diabolo HM-fullradiefräs HPC 0,1 mm

Art-nr: 207342 0,1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
43 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ f8 DC / DS (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 2

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Diabolo
    Skär-⌀ DC 0,1 mm
    Beläggning TiAlN
    Skärmaterial VHM
    Norm Verkstadsnorm
    Typ H
    Tolerans nom.-⌀ f8
    Tandantal Z 2
    Spiralvinkel 30 grad
    Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
    Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,2×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning
    Skaft DIN 6535 HSC
    Invändig nej
    Bearbetningsstrategi HPC
    Skärlängd Lc 0,2 mm
    radie R 0,05 mm
    totallängd L 38 mm
    Skaftdiameter Ds 3 mm
    Matning fz för valsfräsning i stål < 65 HRC 0,005 mm
    Matning fz för kopierfräsning i stål < 65 HRC 0,005 mm
    Färgring röd
    Produktslag Fullradie- och pinnfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 207342 0,1
    EAN/GTIN 4045197599513
    Tillverkarens nummer 207342 0,1

    Användningstabell

    Stål < 1400 N/mm²
    P
    200
    Stål < 50 HRC
    H
    190
    Stål < 55 HRC
    H
    170
    Stål < 60 HRC
    H
    150
    Stål < 65 HRC
    H
    110
    vått maximal
     
    vått minimal
     
    torrt
     
    Luft
     

    Benämning

    Utförande:

    GARANT Diabolo:
    Speciell geometri, nyutvecklad beläggning och hårdmetall speciellt för hårdbearbetning.
    Tolerans: Radiekontur = ± 0,005 mm.

    Nedladdningar och dokument

    Från samma serie "Diabolo" Visa alla

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen