{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Diabolo | |
⌀-Område | 12,06 mm - 14,05 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 60 mm | |
totallängd L | 107 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Matning f i stål < 60 HRC | 0,13 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122362 12,06-X | |
EAN/GTIN | 4062406076511 | |
Tillverkarens nummer | 122362 12,06-X |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Diabolo HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 12,06-Xmm
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
2 047,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 706,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 934,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 612,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 481,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 234,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja |
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D |
Färgring | röd | grön | Utan |
totallängd L | 107 mm | 107 mm | 107 mm |
Invändig | nej | nej | nej |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |