{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Diabolo | |
⌀-Område | 10,06 mm - 12,05 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 55 mm | |
totallängd L | 102 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning f i stål < 60 HRC | 0,11 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122362 10,06-X | |
EAN/GTIN | 4062406076504 | |
Tillverkarens nummer | 122362 10,06-X |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Diabolo HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,06-Xmm
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 556,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 297,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 118,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
932,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 444,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 204,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlN | TiN | TiAlN |
Färgring | röd | Utan | grön |
Invändig | nej | nej | nej |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 135 grad |